※寸法図

3.8X38 シルバー コンズバッ 大阪魂 55830550 3.8X38 シルバー コンズバッ 大阪魂 55830550

シルバー コンズバッ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(430個) 注文コード 55830550 品番 3.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,826
販売価格(税別)
2,569
寸法d(mm)7.5 寸法L2(mm)28 先端形状特殊形状 寸法Q(mm)2番 ピッチP(mm)2.4 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.8×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする