※寸法図

5X35X33 ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー 大阪魂 55830760 5X35X33 ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー 大阪魂 55830760

ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(440個) 注文コード 55830760 品番 5X35X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,818
販売価格(税別)
7,107
十字穴番号2番 寸法d(mm)11 寸法L2(mm)33 先端形状円錐形状 ねじピッチp(mm)3.5 ねじ山高低山(ハイロー) サイズ(d×L1)(mm)5×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする