※寸法図

5X45X43 ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー 大阪魂 55830769 5X45X43 ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー 大阪魂 55830769

ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55830769 品番 5X45X43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,500
販売価格(税別)
5,909
十字穴番号2番 寸法d(mm)11 寸法L2(mm)43 先端形状円錐形状 ねじピッチp(mm)3.5 ねじ山高低山(ハイロー) サイズ(d×L1)(mm)5×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする