※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
55830778
品番
6X35X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,488
販売価格(税別)
¥
8,625
バスケットに入れる
十字穴番号
3番
寸法d(mm)
12
寸法L2(mm)
33
先端形状
円錐形状
ねじピッチp(mm)
3.5
ねじ山
高低山(ハイロー)
サイズ(d×L1)(mm)
6×35