※寸法図

6X90X58 ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー 大阪魂 55830796 6X90X58 ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー 大阪魂 55830796

ノンクロムS LIVE RCティーワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55830796 品番 6X90X58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,566
販売価格(税別)
5,060
十字穴番号3番 寸法d(mm)12 寸法L2(mm)58 先端形状円錐形状 ねじピッチp(mm)3.5 ねじ山高低山(ハイロー) サイズ(d×L1)(mm)6×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする