※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
ブロンズゴクホソD4.2(ABOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(180個)
注文コード
55830970
品番
2.6X27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,961
販売価格(税別)
¥
1,783
バスケットに入れる
長さ(mm)
27
寸法L(mm)
27
寸法d(mm)
2.6
呼び
2.6
寸法S(mm)
14