※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ラスパGB ウッドデッキWD(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4140個)
注文コード
55831119
品番
4.4X35 SQ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,533
販売価格(税別)
¥
51,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
4.4
呼び
4.4
寸法S(mm)
21
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧