※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ラスパGB ウッドデッキWD(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(3340個)
注文コード
55831128
品番
4.4X45 SQ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,582
販売価格(税別)
¥
51,438
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
4.4
呼び
4.4
寸法S(mm)
27
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧