※寸法図

5.2X75 SQ2 ラスパGB ウッドデッキWD(トクヨウ 大阪魂 55831155 5.2X75 SQ2 ラスパGB ウッドデッキWD(トクヨウ 大阪魂 55831155

ラスパGB ウッドデッキWD(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1510個) 注文コード 55831155 品番 5.2X75 SQ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,430
販売価格(税別)
51,300
長さ(mm)75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)5.2 呼び5.2 寸法S(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする