※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
3カ-ユニJPF(+)ハイロー ヒラサラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55831451
品番
4.6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
極薄頭
高さわずか0.5mmで上材と密着させる事ができます
大きな頭部
外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます
ハイローねじ
入りやすくて高い引抜保持力を発揮する特殊二条ねじ
用途
一文字吊り子の固定
水切りの固定
合じゃくり部
十字穴番号
#2
ねじの種類
ハイロー4.6ミリP1.6全ねじ
外径(Φmm)
頭部11
先端形状
とがり先
首下長(mm)
25
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4.6×25
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径(mm)
4.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧