※寸法図

4.2X30 BSメッキサンカクケショウMU(CBOX 大阪魂 55831679 4.2X30 BSメッキサンカクケショウMU(CBOX 大阪魂 55831679

BSメッキサンカクケショウMU(CBOX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(240個) 注文コード 55831679 品番 4.2X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
長さ(mm)30 寸法L(mm)30 寸法d(mm)4.2 呼び4.2 寸法S(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする