※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
BSメッキサンカクケショウMU(CBOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(155個)
注文コード
55831706
品番
4.2X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,144
販売価格(税別)
¥
5,585
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
4.2
呼び
4.2
寸法S(mm)
30