※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
GB NWD(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(86個)
注文コード
55831758
品番
5X75SQ3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,303
販売価格(税別)
¥
3,003
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
42
ねじの呼びd
5