※寸法図

4X28 クロメート コンパネビスDC(トクヨウ 大阪魂 55832528 4X28 クロメート コンパネビスDC(トクヨウ 大阪魂 55832528

クロメート コンパネビスDC(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5150個) 注文コード 55832528 品番 4X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,790
販売価格(税別)
20,718
長さ(mm)28 寸法L(mm)28 寸法d(mm)4 呼び4 寸法S(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする