※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
クロメート コンパネビスDC(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4460個)
注文コード
55832537
品番
4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,622
販売価格(税別)
¥
20,565
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
4
呼び
4
寸法S(mm)
22
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧