※寸法図

4X36 クロメート コンパネビスDC(トクヨウ 大阪魂 55832546 4X36 クロメート コンパネビスDC(トクヨウ 大阪魂 55832546

クロメート コンパネビスDC(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4100個) 注文コード 55832546 品番 4X36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,521
販売価格(税別)
20,474
長さ(mm)36 寸法L(mm)36 寸法d(mm)4 呼び4 寸法S(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする