※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート ショウブトAKビス(12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(383個)
注文コード
55832580
品番
4.4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,427
販売価格(税別)
¥
4,934
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
8.5
寸法S(mm)
27
呼び径d
4.4