※寸法図

5.2X75 クロメート ショウブトAKビス(12 大阪魂 55832607 5.2X75 クロメート ショウブトAKビス(12 大阪魂 55832607

クロメート ショウブトAKビス(12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(170個) 注文コード 55832607 品番 5.2X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,396
販売価格(税別)
4,905
長さ(mm)75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)9.2 寸法S(mm)40 呼び径d5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする