※寸法図

5.2X90 クロメート ショウブトAKビス(12 大阪魂 55832616 5.2X90 クロメート ショウブトAKビス(12 大阪魂 55832616

クロメート ショウブトAKビス(12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(143個) 注文コード 55832616 品番 5.2X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,405
販売価格(税別)
4,914
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)9.2 寸法S(mm)50 呼び径d5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする