※寸法図

4.2X45 ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂 55832896 4.2X45 ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ 大阪魂 55832896

ニッケルサンカクケショウMU(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(330個) 注文コード 55832896 品番 4.2X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,013
販売価格(税別)
8,194
長さ(mm)45 寸法L(mm)45 寸法d(mm)4.2 呼び4.2 寸法S(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする