※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
ニッケルサンカクケショウMU(CBOX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(165個)
注文コード
55833000
品番
4.2X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,542
販売価格(税別)
¥
5,038
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
4.2
呼び
4.2
寸法S(mm)
27