※寸法図

4.2X75 ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂 55833036 4.2X75 ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂 55833036

ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 55833036 品番 4.2X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,703
販売価格(税別)
7,912

建築造作用
瓦用モドトラス
特長
SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上
EPDMパッキンで止水効果も抜群
パッキン落下防止のローレット付き
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.54 寸法d(mm)10.8 寸法L2(mm)45 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)4.2×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする