※寸法図

3.9X25 Dシルバー ロールレンケツビス(KT 大阪魂 55833298 3.9X25 Dシルバー ロールレンケツビス(KT 大阪魂 55833298

Dシルバー ロールレンケツビス(KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 55833298 品番 3.9X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,651
販売価格(税別)
8,774
長さ(mm)25 寸法L(mm)25 寸法d(mm)8 ねじの種類全ねじ 寸法S(mm)18.5 呼び径d3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする