※寸法図
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の 連結ビス
Dシルバー ロールレンケツビス(KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
長さ(mm)
32
注文コード
55833316
品番
3.9X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,294
販売価格(税別)
¥
10,267
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
32
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
25.5
呼び径d
3.9