※寸法図
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の 連結ビス
Dシルバー ロールレンケツビス(KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
55833325
品番
3.9X41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,966
販売価格(税別)
¥
12,696
バスケットに入れる
長さ(mm)
41
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
34.5
呼び径d
3.9