※寸法図

3.8X32 SUS410 LIVE トイビス 大阪魂 55833657 3.8X32 SUS410 LIVE トイビス 大阪魂 55833657

SUS410 LIVE トイビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(450個) 注文コード 55833657 品番 3.8X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,393
販売価格(税別)
4,903

建築造作用
樋ビス
特長
雨樋留め金具に最適
パシペートに特殊処理で耐食性向上
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.54 寸法d(mm)8 寸法L2(mm)26 先端形状とがり先(カット付) ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)3.8×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする