※寸法図

5.5X38 SUSサミットサークルヘッド 大阪魂 55834007 5.5X38 SUSサミットサークルヘッド 大阪魂 55834007

SUSサミットサークルヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500個) 注文コード 55834007 品番 5.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,036
販売価格(税別)
12,760

頭部厚さが薄く、吊子などの金具を木質系下地に締結する際に最適です。
用途/実績例
建築・建材・住設関係で多く使用されております。

寸法d(mm)10.3 ねじの種類全ねじ 寸法k(mm)0.8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.5×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする