※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の コンクリートピン
イオニスSPコアタマコンクリ-トビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55834025
品番
4X25(200イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,281
販売価格(税別)
¥
2,074
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.4
呼び
4
埋め込み深さ(mm)
22
最大引張荷重(kN)
1.7
入数
200
下穴深さ(mm)
35-取付物厚さ