※寸法図

4X32(160イリ イオニスSPコアタマコンクリ-トビス 大阪魂 55834041 4X32(160イリ イオニスSPコアタマコンクリ-トビス 大阪魂 55834041

イオニスSPコアタマコンクリ-トビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55834041 品番 4X32(160イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,137
販売価格(税別)
1,943
長さ(mm)32 寸法L(mm)32 下穴径(Φmm)3.4 呼び4 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)2.8 入数160 下穴深さ(mm)42-取付物厚さ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする