※寸法図

4X50X32 シルバー LIVE バンノウビスシンW 大阪魂 55834479 4X50X32 シルバー LIVE バンノウビスシンW 大阪魂 55834479

シルバー LIVE バンノウビスシンW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55834479 品番 4X50X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,914
販売価格(税別)
3,558

建築造作用
シンワッシャービス
特長
先端カットのねじ先で喰い付きが良く、作業性の向上
高低(Hi-Lo)山の採用で強固の引抜き力
座面が大きいため相手材をしっかり固定
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法d(mm)10 寸法L2(mm)32 先端形状とがり先(カット付) ねじ山高低山 サイズ(d×L1)(mm)4×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする