※寸法図

3.8X38 シルバー セッコウクロスビス 大阪魂 55834610 3.8X38 シルバー セッコウクロスビス 大阪魂 55834610

シルバー セッコウクロスビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 55834610 品番 3.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,182
販売価格(税別)
5,620
寸法d(mm)8 ねじの種類全ネジ 仕上シルバー塗装 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×38 ねじ部S32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする