※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンコートAXマルチビスサラ(コンクリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
25
入数
370
注文コード
55834881
品番
4X25(370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,831
販売価格(税別)
¥
13,483
バスケットに入れる
この商品は
長さ・入数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
四角ビットNO.2(SQ2-PH2 110)付
長さ(mm)
25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.2
呼び
4
寸法S(mm)
13
寸法D(Φmm)
8
寸法k(mm)
2.3
ビットNo
SQ No.2
入数
370