※寸法図

5.5X95 ダクロ JPF セレーションビス 大阪魂 55834908 5.5X95 ダクロ JPF セレーションビス 大阪魂 55834908

ダクロ JPF セレーションビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55834908 品番 5.5X95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,852
販売価格(税別)
5,320

セレーション頭
面一に納める座掘り機能を発揮

用途壁用ALCパネルの固定、床用ALCパネルの固定、根太+大引き 全長(mm)95 サイズ呼び径5.5×長さ95 高さ(mm)5.6 ねじ長さ(mm)70 ねじの種類コース 5.5ミリ P3.0 半ねじ 外径(Φmm)11.2 先端形状とがり先 ビットNo四角穴:#3 ねじ外径(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする