※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ラスパート パネリード セン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55835276
品番
7X115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,580
販売価格(税別)
¥
32,345
バスケットに入れる
長さ(mm)
115
厚さ(mm)
適用材厚120、鋼板厚さ〜9.0
寸法L(mm)
115
寸法d(mm)
7
呼び
7
寸法S(mm)
19
付属ビット
片面ヘクスローブT-40(L=50mm)1本/袋付