※寸法図

6.3X75 3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂 55835425 6.3X75 3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂 55835425

3カ-ユニカバーテックモクシタジW20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 55835425 品番 6.3X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,422
販売価格(税別)
34,020
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50 ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ 先端形状とがり先Sカット 首下長(mm)72 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6.3×75 頭部高さ(mm)10.4 筒長(mm)円筒部10 二面幅B(mm)9.6 ねじ外径(mm)6.3 座金寸法(mm)外径20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする