※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の 石膏ボード用アンカー
大阪魂の ボードアンカー
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55835441
品番
6.3X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,211
販売価格(税別)
¥
28,374
バスケットに入れる
ねじ長さ(mm)
首下側15、先端側50
ねじの種類
6.3ミリ粗目P2.5半ねじ
先端形状
とがり先Sカット
首下長(mm)
87
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6.3×90
頭部高さ(mm)
10.4
筒長(mm)
円筒部25
二面幅B(mm)
9.6
ねじ外径(mm)
6.3
座金寸法(mm)
外径20