※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
BK SUS410 ケイテンシンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
55835529
品番
4.2X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,849
販売価格(税別)
¥
19,863
バスケットに入れる
サイズ
4.2×25
十字穴番号
2番
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11