※寸法図

4.2X19 GB SUS410 ケイテンシンワッシャー 大阪魂 55835547 4.2X19 GB SUS410 ケイテンシンワッシャー 大阪魂 55835547

GB SUS410 ケイテンシンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55835547 品番 4.2X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,328
販売価格(税別)
18,480
サイズ4.2×19 十字穴番号2番 寸法L(mm)19 寸法H(mm)2.15 寸法d(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする