※寸法図

4.2X25 GB SUS410 ケイテンシンワッシャー 大阪魂 55835556 4.2X25 GB SUS410 ケイテンシンワッシャー 大阪魂 55835556

GB SUS410 ケイテンシンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 55835556 品番 4.2X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100
サイズ4.2×25 十字穴番号2番 寸法L(mm)25 寸法H(mm)2.15 寸法d(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする