※寸法図
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
GB SUS410 ケイテンシンワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
55835565
品番
4.2X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,141
販売価格(税別)
¥
14,674
バスケットに入れる
サイズ
4.2×32
十字穴番号
2番
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
2.15
寸法d(mm)
11