※寸法図

3.8X30 Rシルバー BL アマドイビス 大阪魂 55835581 3.8X30 Rシルバー BL アマドイビス 大阪魂 55835581

Rシルバー BL アマドイビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 55835581 品番 3.8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,493
販売価格(税別)
4,994

雨樋金具を木下地に締結する際に最適です。頭部下の特殊リブ効果により
締め過ぎによる頭部破断(頭飛び)を軽減します。
用途/実績例
建築・建材・住設関係で多く使用されております。

寸法d(mm)10.15 寸法L1(mm)22 寸法k(mm)2.6 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)3.8×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする