※寸法図

5.7X90 クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ 大阪魂 55836089 5.7X90 クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ 大阪魂 55836089

クロメート ロッカクボックスビス8ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(113個) 注文コード 55836089 品番 5.7X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,742
販売価格(税別)
6,129
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)5.7 呼び5.7 寸法S(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする