※寸法図
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の 連結ビス
ヤマキロールレンケツネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
55836597
品番
CH-3928N-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,800
販売価格(税別)
¥
12,545
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
色
レッド
ねじの種類
高低ねじ
仕上
カラーシルバー塗装
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
3.9×28