※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ユニクロ 6カクボルトビス(CAPツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
55836640
品番
5.6X105X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,008
販売価格(税別)
¥
7,280
バスケットに入れる
長さ(mm)
105
寸法H(mm)
2.0〜1.9
寸法d(mm)
13.2〜12.8
寸法L1(mm)
50
寸法S(mm)
8.0〜7.8
寸法d1(mm)
4.2
呼び径d
5.6