※寸法図

4.2X32 3カ-W (+)ケイテン シンワッシャー 大阪魂 55836798 4.2X32 3カ-W (+)ケイテン シンワッシャー 大阪魂 55836798

3カ-W (+)ケイテン シンワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 55836798 品番 4.2X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
サイズ4.2×32 十字穴番号2番 寸法L(mm)32 寸法H(mm)2.15 寸法d(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする