※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W スレートカワラスクリューSKSスレートカワラスクリューSKS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
55836859
品番
4.5X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,498
販売価格(税別)
¥
4,089
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
10.4
呼び
4.5
寸法B(mm)
44
寸法k(mm)
2.3
寸法Ln(mm)
3.7