※寸法図

4X19 3カ-ユニライヴスタートラス(AZW 大阪魂 55836895 4X19 3カ-ユニライヴスタートラス(AZW 大阪魂 55836895

3カ-ユニライヴスタートラス(AZW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(350個) 注文コード 55836895 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)0.79 寸法d(mm)8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)0.6×2 先端形状とがり先 ねじ山2条 サイズ(d×L1)(mm)4×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする