※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
BC(+)タピックススリム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
55836920
品番
3.8X65X48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,038
販売価格(税別)
¥
5,489
バスケットに入れる
材質
鉄
山数
12山
表面処理
BC
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧