※寸法図
大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の ヒットネイル
GB SUS410 ビスコン(+)サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55836965
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
サイズ
4×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
4.2
ドリル径(Φmm)
3.4〜3.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法P(mm)
1.5