※寸法図

SCB-T425 SG SUS304 コブラ(T 大阪魂 55837069 SCB-T425 SG SUS304 コブラ(T 大阪魂 55837069

SG SUS304 コブラ(T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55837069 品番 SCB-T425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,361
販売価格(税別)
5,783
全長(mm)25 ドリル径(Φmm)4.3 外径(Φmm)4.1 埋め込み深さ(mm)22 最大取付物厚さ(mm)3 引張荷重(kN[kgf])2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする